シーリング ノズルのおすすめ人気ランキング

2026/04/22更新
166件の「シーリング ノズル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「延長ノズル コーキング」、「曲がりノズル」、「シーリング」などの商品も取り扱っております。
フィッティングノズル ビックツールランキング1位
様々なパネル形態にフィットする自動車用シーリング剤充填ノズル 表面:目盛り付きガイド板装備。目盛りに沿ってカット、シーラーの幅が設定でき、パネルの端から等間隔にシーラーが盛れます。 裏面にゴムを貼り付け:付属のゴムを貼り付けると、ゴムの持つグリップ力でノズル先端が安定し、シーラーがブレずに安定して充填出来、きれいな直線やRが形成できます。 裏面:裏面中心部に突起を付けました。ドアなどのヘミング部(パネルの端を折り重ねた部分)のシーラー充填に効果を発揮、均等に安定したシーラー充填ができます。
用途一般的なシーリング剤のノズルとして使用可能。 自動車、鉄道などの車輌、特に自動車車体補修に最適。 ドア・ボンネット・トランクなどのヘミング部や車体の接合部に最適。セット内容ノズル本体10個、ゴム3枚幅(mm)45.2全長(mm)107ノズル外径(Φmm)34.5ノズル内径(Φmm)21.5危険物の類別非危険物
1セット(10個)
2,998税込3,298
当日出荷

コーキングノズル SK11ランキング2位
コーキング剤の先端にノズルを取り付けることで、コーキング充填と仕上げ作業が一度に出来ます。異なる3種類の目地幅に対応しています。 ノズル単体でも、仕上げ用ヘラといして使用できます。コーキング剤は、乾燥後に取り除くことが出来ます。
用途コーキング剤の充填・仕上げ作業。仕様3種セット
1セット(3個)
1,098税込1,208
当日出荷

ペンギンシール ロングノズル サンスターランキング3位
1個
99税込109
当日出荷

シリコーン替えノズルN3(8060・8070用) セメダインランキング4位
セメダイン社製シリコーンシーラント「8060、8070」にご使用いただける替えノズルです。 3本セットされています。
用途目地幅の変更や詰まり・汚れなどによるノズルの取り替え用に適合8060・8070用危険物の類別非危険物
1セット(3本)ほか
179税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ウイングノズル ENDOX(エンドックス)ランキング5位
ガイド付きカマボコ型ノズル(5~13mm)
適合本体(シーラー)Terostat9320、ENDOX MSP7100、ENDOX PUR8000危険物の類別非危険物
1セット(10個)
1,798税込1,978
当日出荷

手の届きにくい「高いところ・低いところ・狭いところ」への充てん作業に便利な曲りノズルエルボです。 シール施工の能率向上にお役に立ちます。 セメダイン社製のPOSシール、S700NBなどのノズルに取付が可能です。
用途標準ノズルの角度付けに仕様【使用可能な充填材】POSシール、S700NBなどセット内容1本主成分ポリエチレン危険物の類別非危険物
1本ほか
329税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

安価なプラスチックノズル! ポリエチレン製でカッターナイフで先端を自由な長さ・口径に切れます。
適合コーキングガン:適用コーキングガン(直接接続)、W-65、KS-850(※KS-75・KS-90の大容量タイプは、KS用アタッチメントノズルジョイント(別売り)が必要です。)危険物の類別非危険物
1本
189税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

140mmのPP樹脂製ロングノズルです。 非常に軽量(7g)で狭所や奥まった場所でのエアーブロウ時の作業性を高めます。 PP樹脂でできていますので相手物に接触してもキズがつきにくくなっています。
ノズル長(mm)140吐出口径(Φmm)3Φ×1穴接続口M14 P=1.0オスネジ適合適合ブロウ:狭所・奥行きブロウトラスコ品番292-4510種別ノズル材質ポリプロピレン質量(g)7ノズル外径(Φmm)17
1個
659税込725
当日出荷

シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)シーカ ウィングノズルセット
適合527AT危険物の類別非危険物
1袋(10本)ほか
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

シリコンシーラントの充填作業時に使用します。狭所や高い箇所、ノズルの延長が必要な場所で効果を発揮します。
用途シリコンシーラントの充填作業材質高密度ポリエチレン危険物の類別非危険物
1本
199税込219
当日出荷

先端部までの長さ175mmの超ロングノズル
適合本体(シーラー)Terostat9320、ENDOX MSP7100、ENDOX PUR8000危険物の類別非危険物
1セット(10個)
2,998税込3,298
当日出荷

目地幅の変更や詰まり・汚れなどによるノズルの取り替え、乾燥防止に。 ノズル1本・キャップ3本入りです。
用途ウッドシール、かべシール専用ノズルセット内容ノズル1本・キャップ3本危険物の類別非危険物
1袋ほか
249税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

さまざまな注入作業やグリスガンに対応できるよう中継ぎのホースとノズルをご用意。接続ネジ径はR1/8です。
材質スチール品名ロングノズル危険物の類別非危険物
1本
1,498税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1袋(10個)
899税込989
当日出荷

コーキング剤のノズルにかぶせて使用すると補修する左右面にしっかりフィットし、コーキング剤がはみ出さずにキレイに仕上ります。余分なコーキング剤が出ることなく、手直しの手間を削減してくれます。
1セット
469税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

300ml+310ml金属カートリッジ用(細目ねじ)。 長さは約10.5cm 3つのスケッチされたV型ノズル切り抜き
透明長さ(cm)8材料プラスチック危険物の類別非危険物
1本
1,298税込1,428
3日以内出荷

硬いシーリング剤でも、スピーディに施工!。作業性を高める、2種類の速度調整機能!。使いやすい角度へ調整、360°回転可能!。後ダレ防止機構付。警告ランプ付。高輝度LED付
バッテリー電圧(V)18穴あけ能力(mm)約500本(シリコン系ノズル切断穴径Φ5.0mm)、約760本(ウレタン系ノズル切断穴径Φ10.0mm)押出速度(mm/秒)0~28押出力(N)5000(最大)危険物の類別非危険物
1台
19,980税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

適合YH-50Sa/らくらくガンMB・LB・550B・650B・65S・65M・750・900材質プラスチック危険物の類別非危険物
1個
139税込153
当日出荷

コーキング剤の一時保存に便利です。シリコン製でコーキング剤の一時保存に使用できます。キャップをした状態で、約3週間の保存が可能です。
用途コーキング剤の一時保管。材質シリコン製危険物の類別非危険物
1パック(2本)
599税込659
当日出荷

1丁
11,980税込13,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)